Všetky krúžky v súlade s normou DIN 7603 sú ploché tesnenia na statické povrchy
Môžu sa používať na utesnenie statických skrutkových potrubných spojení
- Vďaka odolnosti proti korózii sa hliníkové krúžky môžu používať všade (okrem miest, na ktorých sa vyskytujú niektoré silné kyseliny)
- Tvar A = ploché tesnenie
- Tepelná odolnosť až do max. +300 °C
Materiál použitý na výrobu tesniacich krúžkov závisí od média, ktoré sa nachádza v potrubí.
Pri používaní tesniacich krúžkov majte na pamäti, že rozmery sú špecifikované ako vnútorný a vonkajší priemer – v prípade nedostatku priestoru je rozhodujúci vnútorný priemer.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!