Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka s valcovou hlavou a vnútornou drážkou Podobné ako DIN 7985 pozinkovaná oceľ 8.8, modrá pasivovaná (A2K)
Skrutka s valcovou hlavou a vnútornou drážkou Podobné ako DIN 7985 pozinkovaná oceľ 8.8, modrá pasivovaná (A2K) - 1
Skrutka s valcovou hlavou a vnútornou drážkou Podobné ako DIN 7985 pozinkovaná oceľ 8.8, modrá pasivovaná (A2K) - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Skrutka s valcovou hlavou a vnútornou drážkou Podobné ako DIN 7985 pozinkovaná oceľ 8.8, modrá pasivovaná (A2K)

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 12 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie
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
Zvýšenie produktivity montáže



Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:


  • Menšie opotrebovanie nástrojov

  • Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy

  • Žiadne kývanie

  • Skrutka sa bezpečne umiestni


Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664


  • Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavou TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete