Sada šesťhranných skrutiek/šesťhranných matíc a plochých podložiek
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada šesťhranných skrutiek/šesťhranných matíc a plochých podložiek
2400 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. Šesťhranné skrutky ISO4017 (rep. DIN933), oceľ 8.8/šesťhranné matice DIN 934, oceľ I8I/ploché podložky DIN 125-A, oceľ 140HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
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
Sada 2 400 kusov
- 300 šesťhranných matíc, M4
- 300 šesťhranných matíc, M5
- 200 šesťhranných matíc, M6
- 300 podložiek, D4.3
- 300 podložiek, D5.3
- 200 podložiek, D6.4
- 150 šesťhranných skrutiek M4 x 20/16
- 150 šesťhranných skrutiek M5 x 20/16
- 100 šesťhranných skrutiek M6 x 20/16
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!