Sada šesťhranných matíc/ploché podložky, A2
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada šesťhranných matíc/ploché podložky, A2
1 200 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. Šesťhranné matice DIN 934/ploché podložky, pre šesťhranné skrutky a matice, A2
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
Súprava 1 200 kusov
- 100 šesťhranných matíc M3
- 100 šesťhranných matíc M4
- 100 šesťhranných matíc M5
- 100 šesťhranných matíc M6
- 100 šesťhranných matíc M8
- 50 šesťhranných matíc M10
- 50 šesťhranných matíc M12
- 100 podložiek Ø 3,2 mm
- 100 podložiek Ø 4,3 mm
- 100 podložiek Ø 5,3 mm
- 100 podložiek Ø 6,4 mm
- 100 podložiek Ø 8,4 mm
- 50 podložiek Ø 10,5 mm
- 50 podložiek Ø 13,0 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!