Sada skrutiek do plechu so šošovkovou hlavou s nákružkom 1402 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada skrutiek do plechu so šošovkovou hlavou s nákružkom 1402 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.
Delta Seal, čierna oceľ, upínanie AW
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ochranná povrchová vrstva
Bez škodlivých ťažkých kovov, ako je kadmium alebo chróm VI
Obsah: 1402 ks
- 100 skrutiek do plechu 3,9 x 9,5/3,9 x 13/3,9 x 16/3,9 x 19 mm
- 50 skrutiek do plechu 3,9 x 25/3,9 x 32 mm
- 100 skrutiek do plechu 4,2 x 13/4,2 x 16/4,2 x 19 mm
- 50 skrutiek do plechu 4,2 x 25/4,2 x 32/4,2 x 38 mm
- 100 skrutiek do plechu 4,8 x 13/4,8 x 16/4,8 x 19 mm
- 50 skrutiek do plechu 4,8 x 25/4,8 x 32/4,8 x 38 mm
- 1 hrot AW20/AW25
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!