Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Detektor plynov
Detektor plynov - 1
Detektor plynov - 2
Detektor plynov - 3
Detektor plynov - 4
Detektor plynov - 5
Detektor plynov - 6
Detektor plynov - 7

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Detektor plynov

Na detekciu a lokalizáciu únikov v plynových potrubiach

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Merací rozsah: 10 ppm až 1 %



Mimoriadne jednoduchá obsluha


Nie je potrebné žiadne predbežné nastavenie



Kompaktné a pevné puzdro


Ideálne na náročné a každodenné používanie pre remeselníkov



Pohyblivá kovová hlava snímača s esovitým prehnutím a ochrannou krytkou


Na meranie v neprístupných miestach



Indikátor nízkej úrovne nabitia batérie a pohotovostného režimu


Zabezpečuje správne fungovanie



Tlačidlo vynulovania


Manuálne nastavenie nulovej hodnoty na zvýšenie citlivosti (až do max. 1 %)



Zvukové a vizuálne potvrdenie merania


Zvyšujúcou sa koncentráciou sa zvyšuje frekvencia pulzovania, až kým nezaznie nepretržitý tón



Praktický PVC obal


Dlhodobé uskladnenie a ochrana zariadenia

Upozornenie

Zariadenie sa nesmie používať na odhad koncentrácií plynov. Používa sa výlučne na zistenie priestorov, v ktorých sa hromadí plyn.


Nie je chránené proti výbuchu.


Skladovacia teplota: -10°C až +50°C