V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Diamantový jadrový vrták na suché vŕtanie na dlažbu, 1/4-palcový šesťhranný driek
Špeciálne navrhnutý na suché vŕtanie dokonca aj do tých najtvrdších materiálov, ako je kamenina. Na použitie spolu so všetkými bežnými elektrickými a bezdrôtovými vŕtačkami.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170626.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257493.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rýchle vŕtanie
vďaka vákuovej diamantovej povrchovej úprave
So špeciálnym chladiacim voskom
Keď vŕtate viac ako 30 sekúnd, je potrebné robiť krátke pauzy, aby sa vrták ochladil.
Štandardný ¼-palcový šesťhranný driek, tvar E
- Žiadne preklzovanie v skľučovadle
- Vhodný pre akýkoľvek držiak hrotov
- Bez potreby vody!
- Regulácia otáčok nie je potrebná.
- Vŕtacie korunky sú približne o 0,5 mm až 1 mm dlhšie, ako je potrebné. Vďaka tomu je ľahšie vŕtať hlbšie do podkladu (napr. vrták do kameňa), pričom sa zabráni poškodeniu dlaždice.
- Obzvlášť vhodné pre dlaždice a kameninu s hrúbkou až 15 mm. Do hrubších materiálov do maximálnej špecifikovanej pracovnej dĺžky je taktiež možné vŕtať, ale s častejšími pauzami na ochladenie.
- Vhodné pre tvrdé keramické, tenké granitové a mramorové panely a ostro pálené tehly.
- Bodové vŕtanie: Hrotu držte pri pohybe so sklonom, potom hrot postupne presuňte do kolmej polohy.
- Ľahké krúživé pohyby zvyšujú rýchlosť vŕtania a šetria vŕtacie korunky.
- Upozornenie: Keď vŕtate viac ako 30 sekúnd alebo keď vŕtate do hrubých materiálov, je potrebné robiť krátke pauzy, aby sa vrták ochladil.
- Pravidelné pauzy umožňujú ochladenie vrtáka a vo všeobecnosti zvyšujú servisnú životnosť vŕtacích koruniek.
- Vŕtacie korunky používajte len v rotačnom režime!
- Použite výkonnú vŕtačku. Minimálna rýchlosť otáčok 1000 ot./min (vyššie otáčky výrazne skracujú čas vŕtania a predlžujú servisnú životnosť vŕtacej korunky) a min. 12 V pre bezdrôtové nástroje.
- Zabezpečte používanie vhodných ochranných prostriedkov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!