V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Diamantový rezný kotúč, Speed, na obkladové prvky
Na dlaždice a porovnateľné materiály do hrúbky 20 mm, so zatvorenou hranou na rýchly a čistý rez.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Optimálny rez
Chladiaca funkcia strán štruktúrovaných segmentov umožňuje uzavretie kompenzačných štrbín v dôsledku teplom spôsobeného rozpínania. To umožňuje dosiahnuť hranu s uzavretou reznou plochou.
Znížené riadiace sily
Systematické vystuženie okolo príruby zabezpečuje stabilizáciu kotúča.
Dlhšia prevádzková životnosť
V porovnaní s bežnými kotúčmi na rezanie dlaždíc zaručuje segment vysoký 10 mm podstatne dlhšiu životnosť.
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach rýchlo otupia a pri príliš nízkej obvodovej rýchlosti sa rýchlo opotrebúvajú
- Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci
- Rozdeľte väčšie prierezy obrobku na viaceré časti (otočný rez)
- Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce bezpečnostné okuliare a oblečenie
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Nesmie sa používať na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
- Pre uhlové brúsky
- Na suché aj mokré rezanie
- Dlaždice, kamenina, glazované dlaždice, gres, mäkká/tvrdá žula, iný prírodný kameň, glazované dlaždice, mäkká kameninová tehla, mramor
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!