Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Diamantový rezný kotúč Longlife & Speed RS Plus pre stavenisko
Prémiový diamantový rezný kotúč špeciálne navrhnutý pre všetky stavebné odvetvia s výnimočnou všestrannosťou, extrémne dlhou prevádzkovou životnosťou, vysokou kvalitou rezu a maximálnou rýchlosťou rezania. Dokonalý kotúč pre všetky uhlové brúsky a oddeľovacie frézy na steny
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Maximálna rýchlosť rezania a extrémne čisté a presné rezné hrany
- Špeciálny vlnitý, rebrový tvar segmentov a inovatívna optimalizovaná technológia segmentov zvyšujú rýchlosť rezania a kvalitu rezu
- Rôzne veľké vrstvy s diamantami na opačných stranách do seba dokonale zapadajú
Dlhá prevádzková životnosť
Segmenty až do 15 mm
Ochrana proti podrezaniu, predovšetkým pri veľmi drsných materiáloch
Špeciálne usporiadané ochranné segmenty na kotúči s priemerom 115 až 150 mm
Optimalizované odstránenie prachu a chladenie
Inovatívne, špeciálne navrhnuté segmenty ventilátora vháňajú studený vzduch a odvádzajú prach. Špeciálne chladiace otvory so „šípkovým usporiadaním“ slúžia na dodatočné chladenie a tiež ako ukazovateľ smeru otáčania.
Plynulejší chod a príjemnejšie pracovné podmienky
Špeciálna inovatívna geometria drážok znižuje nekontrolované vibrácie a nepríjemné zvuky pri prevádzke
- Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach
- Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci
- Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)
- Pracujte bez tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Aj keď je nástroj bezpečný, pri práci vždy používajte ochranné okuliare a odev
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálne otáčky), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Nesmie sa používať na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
- Priemer 115 až 150 mm, špeciálne optimalizované na použitie vo všetkých oddeľovacích frézach na steny
- Na suché aj mokré rezanie
- Vhodný predovšetkým na starý betón, betón, vymývaný kameninový betón, vystužený betón (až do 25 mm), kamennú zámkovú dlažbu, betónovú krytinu/tašky, betónové potrubie, mäkké/tvrdé vápennopieskové tehly, mäkkú/tvrdú žulu, mramor, mäkké/tvrdé škvarové tehly, tvrdé hlinené tehly, tvrdý Poroton, omietky
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!