Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Diamantový rezný kotúč Dlhá životnosť a rýchlosť, na strechy
Super úzky diamantový rezný kotúč s mimoriadne jednoduchým rezaním, veľmi dlhou prevádzkovou životnosťou a hlavne širokou škálou použitia, ktorý bol špeciálne vytvorený pre pokrývanie.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Optimálna kvalita rezania
Extra úzka, jemne zúbkovaná uzatvorená rezná hrana umožňuje absolútne presné, rýchle rezy a čisté rezné hrany.
Absolútne hladká prevádzka
Kotúč sa nekýva ani nevibruje vďaka vlnitému nosiču špeciálne zosilnenému v strede
Rezanie bez potreby vynaloženia väčšej sily
Extrémne úzky segment veľmi precízne využíva reznú silu.
Optimalizované chladenie a spoľahlivé označenie smeru
Špeciálne chladiace otvory so „šípkovým usporiadaním“ poskytujú dodatočné chladenie a slúžia ako ukazovateľ smeru otáčania.
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach otupujú a pri nedostatočne rýchlom otáčaní sa príliš rýchlo opotrebúvajú
- Ak sa stratí ľahkosť rezania (nastáva silné iskrenie), nabrúste kotúč pomocou rezania abrazívneho materiálu, napríklad pieskovca
- Väčšie prierezy obrobku rozrežte na niekoľko úsekov
- Pracujte bez tlačenia – hmotnosť stroja je dostačujúca. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Napriek vysokej úrovni bezpečnosti tohto nástroja pri práci vždy používajte ochranné okuliare a oblečenie
- Riaďte sa informáciami na štítku (max. otáčky), obmedzeniami používania a bezpečnostnými pokynmi
- Smer šípky na kotúči sa musí zhodovať so smerom otáčania stroja
- Nepoužívajte na brúsenie bočnou stranou
- Používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu)
- Upnutie môže vykonať len vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, otestujte fungovanie)
- V prípade nesprávneho upnutia, nesprávneho používania brúsnych nástrojov alebo ich poškodenia hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia
- Obzvlášť vhodné pre jemné/tvrdé hlinené tehly, starý betón, betón, vymývaný betón, zámkovú dlažbu, betónové rozvody, mramor, jemnú/tvrdú žulu, kameninové potrubia, jemné/tvrdé kameninové tehly, jemný/tvrdý Poroton, betónové dlažby/esovky, glazúrované esovky a esovky typu Frankfurt
- Pre suché aj mokré rezanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!