V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra
Prémiový rezný kotúč s veľmi úzkym rezným povrchom a uzatvorenými hranami pre rýchle a čisté rezanie. Pre materiály s hrúbkou do pribl. 20 mm.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Výnimočne jemné a presné rezanie
Vďaka kombinovaným segmentom z jemných diamantových zŕn v špeciálnom spoji.
Vylepšené vlastnosti rezania
Špeciálne navrhnuté expanzné drážky s priestorom na expanziu a minimálnym narušením hlavnej reznej hrany.
Chráni motor stolovej píly
Nižší odpor v materiáli vďaka mimoriadne tenkému segmentu.
Znížené riadiace sily
Systematické vystuženie okolo príruby zabezpečuje stabilizáciu kotúča.
Flexibilné použitie v strojoch s 25,4 a 30 mm spojom
Redukčný krúžok zapracovaný vo výrobe možno v prípade potreby jednoducho odstrániť, a zväčšiť tak otvor na 30 mm.
Špeciálne navrhnutý na obklady, kameniny a podobné materiály.
Na používanie pri rezaní za mokra na stacionárnych a stolových pílach.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!