V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vozík dielenský ORSY®BULL Séria 7
Pevné, flexibilné a výnimočne mobilné všestranné riešenie, ktoré v sebe spája predné otváranie a zásuvkovú krabicu, pracovnú plochu a vozík ORSY®BULL
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Inteligentné
Jednoducho ukladajte boxy na seba a zaistite ich pomocou prepracovaného spájacieho mechanizmu
Pevné
Mimoriadne robustné vďaka bočniciam odolným proti nárazu z plastu vysokej kvality, ktoré sa nedeformujú a nepodliehajú korózii. Nosnosť boxov je až 100 kg.
Praktický
Veľké a ergonomicky tvarované rukoväte sú pohodlné pri prenášaní – nezarezávajú sa do ruky
Užitočné
Jednoduché zaisťovanie a odisťovanie vďaka špeciálnemu posuvnému mechanizmu
Bezpečné
Každú krabicu možno zaistiť pomocou zámku, a zabrániť tak ostatným v prístupe k obsahu
Ideálny na použitie v dielňach alebo na staveniskách
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!