Vozík dielenský S7 TOP Standard
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vozík dielenský S7 TOP Standard
Pevný dielenský vozík s praktickými detailmi na mobilné používanie v dielni
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
- Skrinka a zásuvky vyrobené z oceľového plechu
- Vonkajšie rozmery vrátane rukoväti (Š x H x V): 700 x 410 x 905 mm
- Vysoká celková nosnosť: 250 kg
- lakované
- Pracovná výška: 885 mm
- Pracovná doska vyrobená z ABS plastu
- Plne výsuvné zásuvky uložené na guličkových ložiskách, nosnosť až 30 kg
- Rozmery zásuvky vhodné pre sady náradia v penových vložkách
- Robustná a ergonomická bočná rukoväť
- Gumené kolieska, otočné kolieska ∅ 100 mm (jedno s uzamykacou brzdou), pojazdové kolieska ∅ 100 mm
Koncepcia dvojstupňového uzamknutia
- Centrálne uzamknutie s cylindrickým zámkom
- Odomknutie jednou rukou a zamykanie jednotlivých zásuviek zabraňuje samovoľnému otvoreniu zásuviek počas pohybu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!