Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Digitálny kliešťový ampérmeter AM 600 AC/DC
Digitálny kliešťový ampérmeter AM 600 AC/DC - 1
Digitálny kliešťový ampérmeter AM 600 AC/DC - 2
Digitálny kliešťový ampérmeter AM 600 AC/DC - 3
Digitálny kliešťový ampérmeter AM 600 AC/DC - 4
Digitálny kliešťový ampérmeter AM 600 AC/DC - 5

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Digitálny kliešťový ampérmeter AM 600 AC/DC

Digitálny kliešťový ampérmeter so širokými možnosťami merania, meranie efektívnej hodnoty (TRMS), funkcia automatického rozsahu a LED osvetlenie meracieho bodu na profesionálne použitie v obchode a priemysle.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Ampérmeter Würth AM 600, certifikovaný na bezpečné použitie v prostrediach CAT lll 600 V, ponúka základné funkcie na detekciu porúch a množstva problémov v elektrických a elektronických systémoch.



Vlastnosti:


  • Vhodný na meranie AC/DC prúdu, AC/DC napätia, odporu, pripojenia, diód, frekvencie a kapacity

  • Môže sa používať na meranie AC/DC napätia až do 600 V a taktiež AC/DC prúdu až do 600 A

  • Meranie odporu až do 60 MΩ

  • Tlačidlo Min./Max. na zobrazenie maximálnej alebo minimálnej nameranej hodnoty alebo rozdielu medzi dvomi hodnotami

  • Prepínanie medzi manuálnym prepínaním rozsahu a automatickým výberom rozsahu

  • Uloženie hodnoty na displeji (funkcia podržania)

  • Automatické vypnutie po 15 minútach

  • Tavené vstupy na ochranu meracieho zariadenia

  • Displej LCD so 6 000 číslicami

  • V súlade s normou EN 61010-2-032
Upozornenie

Použite osobných ochranných prostriedkov podľa technických parametrov pre danú meraciu kategóriu.