V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Multimeter pre automobilový priemysel mm 50/20
Moderný digitálny multimeter špeciálne vyvinutý pre odborné použitie v garážach.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Umožňuje merania, ktoré sú špecificky vyžadované v oblasti automobilov.
Vedľa bežných meraní umožňuje tiež meranie rýchlosti otáčok, uzatváracieho uhlu a pracovného cyklu.
Merania je možné realizovať až do 20 ampérov (upozornenie: len do 50 voltov!)
Bežné multimetre merajú do 10 ampérov, čo je pre moderné vozidlá za určitých podmienok nedostatočné.
Obsah balenia
- Multimeter pre automobilový priemysel
- Meracie káble
- Krokodílie koncovky
- Snímač teploty
- Osvedčenie o kalibrácii
- Pohotovostná taška
- Užívateľská príručka
Merania možné až do 50 V/AC. Nevhodný pre merania na domácich inštaláciách a vysokonapäťových systémoch v elektrických a hybridných vozoch!
Vozidlá a elektrickými systémami na 12 a 24 V.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!