V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Dištančný montážny systém, držiak Amo®-Max
Na kompenzáciu vrstvy omietky počas montáže pomocou dištančného montážneho systému Amo® -Max
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40088.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Na univerzálne použitie, kombinovateľné s rôznymi kotviacimi systémami v závislosti od podkladu
- Flexibilné nastavenie výšky montáže pomocou rôznych rozperných diskov
- Na použitie pri závlačkovej inštalácii
- Systém AMO-Max je možné rozobrať.
Vyrobený z plastu vystuženého sklenými vláknami (polyamid PA6)
- Nárazuvzdorný, odolný voči oderu a tlmiaci vibrácie
- Dobrá odolnosť voči olejom a mazivám
- Odolnosť voči hnilobe, poveternostným podmienkam a starnutiu
- Odolnosť voči teplotám od –30 °C do + 100 °C
Skúšobné správy 031-02 a 05-141
Možno použiť na rôzne podklady
Napr. štandardný a ľahký betón, plná a dutá tehla, plná a dutá vápennopiesková tehla
Vhodné na pripevnenie
prvkov ako napr. prístrešky, svetlíky, osvetľovacie zariadenia, poštové schránky, kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, mreže, drevené konštrukcie, nosníky, káblové regály atď.
Možno použiť vonku, vo vlhkých miestnostiach a v pobrežných oblastiach
zabezpečenie zhody so schválením pre upevňovací systém
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!