Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zatvárač dverí GTS 690. s výškovo nastaviteľnou klznou lištou.
Pre dvere do 1400 mm.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Hydraulický horný zatvárač s riadeným procesom zatvárania.
- Výškovo nastaviteľná klzná lišta ponúka ešte viac výhod pri montáži.
- Skrytý skrutkový spoj
- Telo zatvárača dverí a klzná lišta tvoria plynulú líniu.
- Poskytuje dodatočnú ochranu, pretože kryt možno odstrániť len pomocou náradia.
- Štíhle hliníkové telo.
- Čas oneskorenia zatvárania, tlmenie otvárania, rýchlosť zatvárania a koncový doraz možno presne nastaviť pomocou skrutky s vnútorným šesťhranom na prednej strane.
- Možnosť prispôsobenia podmienkam montáže.
Použitie mechanického zámku, aretačného zariadenia alebo konzoly prekladového puzdra nie je povolené v prípade dverí s ochranou proti požiaru a dymu.
Tlmenie otvárania nefunguje s čelnou montážou/na strane oproti závesu.
Ak sú zatvárače dverí namontované vo vlhkých miestnostiach, nechránených vonkajších inštaláciách alebo sú určené na použitie v prostrediach s obsahom agresívneho, korozívneho vzduchu, sú potrebné špeciálne verzie alebo ochranné opatrenia.
Pre budovy s dverami s ochranou proti požiaru alebo dymu sú v súvislosti s normou DIN 18040 uvedené nasledujúce špecifikácie: "Ak sú potrebné zatvárače dverí, musia sa nastaviť tak, aby sa neprekročil otvárací moment s veľkosťou 3 podľa normy DIN EN 1154 (max. 47 Nm).
Hodnota 47 Nm musí byť v budove uplatnená v kombinácii so skutočnými dverami. Situáciu však môže ovplyvniť množstvo kritérií, ktoré sa v testovacom laboratóriu realisticky nedali sledovať, napríklad vyššia hmotnosť dverí, tesnenia, pretlak medzi miestnosťami.
V takomto prípade je potrebné silu zatvárania samočinného zatvárača dverí prispôsobiť tak, aby moment pri otváraní dverí neprekročil max. hodnotu 47 Nm, pričom sa dvere v prípade požiaru musia aj naďalej automaticky bezpečne zatvoriť.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!