V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Doska FPMF 1-S
Na protipožiarne utesnenie káblových priechodov v deliacich priečkach a masívnych stenách.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dosky FR sú dosky z minerálnej vlny s vysokou hustotou s náterom spomaľújucim horenie na obidvoch stranách.
Dosky FR, 1-S: 1 200 x 600 x 50 mm.
- Triedy požiarnej odolnosti až do EI 120 U/U v závislosti od prevedenia inštalácie a použitého materiálu
- Dosky sú vopred ošetrené náterom na rýchlu a jednoduchú montáž
- Výborná protihluková izolácia
Medzery a okrajové škáry sa musia utesniť protipožiarnym akrylovým tmelom ACR 240. Ďalšími súčasťami systému sú pásy Würth FP a výplňový materiál FP.
ETA 21/0078
Použitie pre protipožiarne priečky musí zodpovedať norme ETA 21/0078 a príslušným pokynom na montáž.
Kombinované oddeľovanie kovových a plastových potrubí a elektrických v ľahkých deliacich stenách a plných stenách podľa normy ETA-21/0078.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!