V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaobľovacia fréza na drevo S guľôčkovým ložiskom
Na zaobľovanie a profilovanie s dištančným krúžkom v mäkkom a ľahkom dreve, kompaktnom a tvrdom dreve a plechových materiáloch
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoká stabilita a sústrednosť, presné kontúry a dlhá životnosť
Vyrobené z prvotriednej ocele a karbidu odolného proti opotrebovaniu
Bezpečná a bezchybná práca
Vďaka vysokopevnostnému spájkovaniu karbidových rezných hrán
Bezpečné uskladnenie fréz
Vďaka dodávanému opakovane použiteľnému obalu
Verzia
- Priem. 4 – 8 mm: Pevné TC
- Priem. 10 – 20 mm: So špičkou TC
Guľôčkové ložisko
Priemer: 12,7 mm a 9,53 mm
Vhodná pre ručné frézy
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!