V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kefa z prameňových drôtov
Due to the special wire arrangement, the brush is particularly suitable for heavy brushing work and can be used for aggressive brushing. Ideal for sanding, polishing, smoothing, matting and structuring.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Pomosadzená drôtená kefa
- Hrúbka drôtu: 0,27 mm
Pre satinovací stroj obj. č. 0702460.
Na odstraňovanie nerovností z oceľových dielov a odstraňovanie hrdze a nečistôt z kovových povrchov.
Na vybrusovanie jemných letokruhov v mäkkom dreve a brúsenie povrchov z tvrdého dreva.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!