V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Oporný tanier pre tepelno-akustické izolačné panely W-DT
Na upevnenie na drevo
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Dodávaný bez skrutky
- Odporúčaný priemer skrutiek: 6 mm (napr. skrutka Wüpofast 2.0)
- Oporný tanier je opatrený štyrmi čapmi, ktoré prenikajú do izolačného materiálu, aby sa zvýšilo uchopenie izolačného materiálu
Nie je potrebné používať skrutku z ocele INOX, pretože doska je opatrená krytom oddeľujúcim skrutku od následných krytín stien (hrdzavé kovové časti môžu spôsobiť škvrny od hrdze na omietkových vrstvách)
Aby sa zabránilo korózii skrutky, musí sa otvor uzavrieť krycou doskou
Na upevnenie izolačných materiálov (napr. polystyrén, polyuretán, minerálna vlna, korok atď.) na drevené steny v kombinácii so skrutkami do dreva alebo skrutkami do drevotriesky z galvanizovanej ocele.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!