- Na rýchle a jednoduché uloženie oplášťovaných káblov a káblových zväzkov na steny, podlahy, v medzipodlažných priestoroch a krytých šachtách.
- S predmontovaným klincom
- Materiál: Polyamid
- Farba: sivá
- Bez obsahu silikónu a halogénu
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez technického schválenia). Maximálna pevnosť jednotlivých pripevnení v ťahu je na rozhodnutí používateľa a musí sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo vyťahovacích testov.
Betónové substráty (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) podľa normy DIN EN 206, murivo z plných tehál a plná vápennopiesková tehla (KSV)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!