Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Držiak káblov W-KBB 935 plus Pre systém DIGA® CS-2 POWER
Držiak káblov v jednoduchom alebo dvojitom vyhotovení.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Rýchle, ekonomické a vizuálne čisté upevnenie
- Jednoduché uloženie káblov na steny, podlahy, v medzipodlažných priestoroch a krytých šachtách
- Mechanizmus s automatickým uzamknutím na rýchlu a jednoduchú zmenu polohy
- Nízke požiadavky na priestor vďaka výnimočne plochému dizajnu
- Teplotná odolnosť: -30° až +80 °C
- Neobsahuje halogén ani silikón
- Na spracovanie pomocou klincov DIGA: NG CS-2-HFB, č. pol. 0864 950 227-0864 950 238 a č. pol. 0864 951 227-0864 951 238
- Dĺžka použitých klincov závisí od pevnosti povrchu
So schválením použitia ETA-18/0957 v kombinácii s klincami podľa schválenia ETA-12/0452
Vhodné povrchy: Betónové substráty (štandardný betón ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v súlade s normou DIN EN 206, plná tehla (VZ), plná vápennopiesková tehla (KSV) a oceľ.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!