V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Bezpečnostný držiak pre testovacie káble
Ideálny na riešenie problémov so skratmi na elektrických a elektronických systémoch
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
So 4 mm spojkou a zásuvkou
Umožňuje použitie 4 mm meracích káblov
Menovité napätie <50 V
Odporúčame použiť ističe s možnosťou vynulovania – možno však použiť aj bežné poistky.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!