Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Dizajnový držiak police
Dizajnový držiak police je vyrobený zo zinku odlievaného pod tlakom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Materiál: Zinkový tlakový odliatok
- Vysoký stupeň odolnosti voči zlomeniu
- Vysokokvalitný povrch
Kolíky∅ 5 mm, skosené
Spoľahlivo drží na mieste na boku skrinky
Výškový rozdiel od stredu vŕtanej diery v boku skrine k spodnej hrane police = 1,5 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!