V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kovanie výklopných dvierok Kinvaro T-Slim Pre drevené čelné dvierka
Ideálne kovanie výklopných dvierok pre aplikácie s vysokými požiadavkami na dizajn a maximálny úložný priestor
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Technické vybavenie
- Možno inštalovať so zapustením alebo naskrutkovať s adaptérom
- Hĺbka frézovania, strana skrinky: 12,2 mm, predná strana: 13,7 mm
- Aj pri montáži pomocou skrutiek je celková výška len 14,2 mm
- Nízke sily otvárania a výklopné dvierka držia v akejkoľvek polohe
- Vyklopenie nastaviteľné v troch rozmeroch
- Praktické plynulé nastavenie sily pružiny spredu
- Rýchloupínací predný držiak na upevnenie bez použitia nástrojov
- Integrovaná, voliteľne aktivovaná spona na obmedzenie uhla otvárania od 107° do 75°
- Všetky krytky možno zatrieť farbou
Určite optimálne uchytenie (obj. č.) jednoducho pomocou faktora účinnosti a hmotnosti výklopných dvierok
Dostupné v dvoch vyhotoveniach:
- S integrovaným tlmením (mäkké zatváranie, tlmič možno zapnúť/vypnúť)
- S integrovaným samootváracím mechanizmom (Tipmatic Plus); v tomto prípade je potrebná krátka magnetická západka (obj. č. 0683439190)
Obsah balenia
- 1 x ľavé a pravé kovanie
- 1 x ľavé a pravé predné konektory
- 3 x ľavé a pravé krytky
- 12 x skrutka
- Inštalačné pokyny
V prípade verzie Tipmatic Plus je uhol otvorenia subjektívny, preto odporúčame skúšobnú montáž. Upozorňujeme na rôzne hĺbky vŕtania zatláčacej magnetickej rýchloúchytky.
Bývanie, spánok, kancelária, kuchyňa, dizajn
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!