Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kotva do dutín W-HR
Univerzálna dutinová kotva so sťahovacím pásom pre metrické skrutky, vhodná pre všetky hrúbky plechu (10 až 51 mm). Možno aplikovať bez nástroja na osadzovanie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Dobrá prídržná sila vďaka veľkej aplikačnej ploche zaťaženia
- Univerzálny rozsah upínania
- Jednoduchá a ľahká inštalácia bez nástroja na osadzovanie
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Možné všetky metrické tvary hláv skrutiek
- Skrutka sa dá uvoľniť
Užitočné informácie:
Záťaže sa musia zavádzať do ľahkých priečkových stien v súlade s normou DIN 18183-1: 2009-05 týkajúcou sa priečok a obkladov so sadrokartónovými doskami na kovovom ráme.











- Môže sa použiť na dutinové upevnenie s metrickými skrutkami M5/M6/M8 v doskách, sadrokartónových doskách, tvrdých drevotrieskových doskách a dutinových tehlových stropoch s hrúbkou materiálu až do 51 mm
- Na montáž komponentov, ako sú ľahké konzoly, lampy, zábradlia, vypínače, police, značky atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!