V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kovová dutinová kotva W-MH/O so skrutkou s okom
Osvedčené riešenie na bezpečné upevnenie v dutých stenách. So závesnou skrutkou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vynikajúca sila uchytenia vďaka rozširujúcim nosným prvkom s veľkým kontaktným polomerom
- Jednoduché nastavenie pomocou príslušných montážnych klieští
- Vopred zmontovaná s metrickou skrutkou s okom
- Poistka proti otáčaniu na golieri zabraňuje pohybu vo vyvŕtanom otvore
- Skrutku s okom je možné uvoľniť bez straty sily uchytenia
Po roztiahnutí kotvy možno štandardnú skrutku patriacu ku kotve vymeniť za iný upevňovací prvok s metrickým závitom rovnakej veľkosti, napr. za skobu so závitom, skrutku so špeciálnou hlavou, mosadznú skrutku A2/A4, závitovú tyč atď.
Na tvrdých podkladoch, ako sú napr. dlaždice, musia byť oká na golieri (poistka proti otáčaniu) ohnuté priamo.
Stlačením prednej račňovej páčky sa znovu uvoľnia račňové kliešte.






- Na sekundárne upevnenia do dutých a ľahkých konštrukčných stien vyrobených z panelových materiálov a do stropov z dutých tehál alebo stropov s dutým jadrom do max. hrúbky 32 mm, za ktorým je dutina
- Na upevnenie závesných komponentov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!