Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Dverová západka s výkyvným ramenom Typ 20
Dobrý prenos sily vďaka jednoducho použiteľnému výkyvnému ramenu
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vyrobené z ocele na zaistenie vysokej odolnosti voči poškodeniu.
Výška zdvihu kolíka: 16 mm
Možno použiť od úrovne 10 mm od podlahy alebo v drážke
Súčasťou dodávky je 1 protipliešok
Nie sú vhodné na používanie vo vlhkých miestnostiach.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vhodné pre dvojkrídlové drevené dvere na pevné zaistenie neaktívneho krídla.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!