V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Trámový záves 2,0 mm
Dvojdielny flexibilný trámový záves pre stredne veľké nosníky a/alebo na renovačné práce s rôznou šírkou dreva. Možnosti spojov drevo/drevo, drevo/betón alebo drevo/oceľ pre špeciálne konštrukcie a renovačné práce. Ideálny na následné spevnenie existujúcich konštrukcií s kužeľovitým prierezom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Variabilné nastavenie šírky pre flexibilitu
- Krídla s uhlom dovonku.
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275), približne 20 µm, hrúbka 2,0 mm, v súlade s normou EN 10326:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Európske technické osvedčenie ETA-09/0021
Priemer svorníkov/skrutiek môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru. Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Európske technické osvedčenie ETA-09/0021
Nosné spoje drevených trámov s drevom, betónom alebo oceľou
Vhodné upevňovacie prvky:
- Rebrované klince podľa normy EN 14592: 4,.0 x 40 – 100 mm
- Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 podľa normy ETA 11/0190: D= 10 mm
- Skrutky v súlade so špecifikáciami výrobcu: M10
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!