V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Podúrovňové vedenie s úplným vysúvaním Dynamoov Tipmatic 30 kg
Pre kryty zásuviek bez rukovätí
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Presné nastavenie prednej medzery, nastavenie na oboch stranách až do 6 mm (výrobné nastavenie 4,5 mm)
- Pohybuje sa ľahko a presne vďaka plastovým valčekom odolným voči oderu
- Vysoká bočná stabilita vďaka širokým vodiacim lištám
Integrovaný prvok Tipmatic
- Žiadne dodatočné inštalačné práce alebo požiadavky na priestor
- Otvorenie zatlačením v strednej tretine panela
Potrebná predná medzera závisí od rôznych ovplyvňujúcich faktorov, ako sú napr. šírka a výška krytu a robustnosť krytu. Odporúčame preto vytvoriť vzorovú zarážku.
Pri skrinkách so šírkou väčšou ako 700 mm odporúčame použiť plne vysúvateľný skrytý posuvný prvok Dynapro Tipmatic 40 kg alebo 60 kg so synchronizačnou tyčou.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!