V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Podúrovňové vedenie s úplným vysúvaním Dynapro Tipmatic 40 kg
Pre kryty zásuviek bez rukovätí
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Integrovaný prvok Tipmatic
- Žiadne ďalšie náklady na montáž alebo požiadavky na priestor
- Otvára sa stlačením v strednej tretine krytu
Presné nastavenie medzery vpredu
Nastavenie na každej strane na 6 mm (nastavenie z výroby 4,5 mm)
Dodatočné vybavenie synchronizáciou je voliteľné
Stačí klepnúť kdekoľvek na prednom paneli a otvoriť
Veľmi tiché používanie, bez trenia
vďaka úplne synchronizovaným bežcom
Jednoduchá a presná funkcia
vďaka plastovým valčekom odolným voči oderu
Vysoká bočná stabilita
vďaka širokým vodiacim koľajničkám
Vhodná poistná spojka a nastavovací adaptér umožňujú trojrozmerné alebo dvojrozmerné nastavenie.
Potrebná predná medzera závisí od rôznych ovplyvňujúcich faktorov, ako je šírka a výška krytu a jeho robustnosť. Odporúčame preto vytvoriť vzorovú zarážku.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!