V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Plochá aplikačná dýza Na plošnú aplikáciu gleja, lepidiel a tesniacich hmôt.
The flat nozzle enables clean and precise adhesive, sealant and glue beading to be applied to both narrow bars and wide surfaces.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na všestranné aplikácie s lepidlami, tesniacimi hmotami a lepidlom na drevo
Môže sa používať s rôznymi plastovými kartušami
Šetrí čas pri plošnej aplikácii gleja a lepidla
V kombinácii s adaptérom je taktiež vhodná na použitie s fľašami na lepidlo Würth
Päť aplikačných otvorov, ktoré možno individuálne odrezať
- Vzdialenosť nanášania sa môže pohybovať od 15 mm do 60 mm
- Ideálna na lepenie na zabezpečovacie strešné laty
Možná rovnomerná a paralelná aplikácia
vďaka bočnému vodiacemu hrebeňu
Nie je vhodná na použitie s hliníkovými kartušami.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a tiež podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Plochá dýza umožňuje čisté a presné nanášanie lepidla, tesniacej hmoty a gleja na úzke lišty aj široké povrchy.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!