ECOFAST ASSY® 3.0 Skrutka do tvrdého dreva, nehrdzavejúca oceľ
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ECOFAST ASSY® 3.0 Skrutka do tvrdého dreva, nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, zápustná frézovacia hlava, upínanie AW.
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
Upnutie AW
- Vylepšený prenos výkonu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Veľmi nízke riziko uvoľnenia skrutky
Frézovacia hlava
- Automatické zahĺbenie do všetkých typov dreva a drevených materiálov
- Žiadne praskliny v povrchovom nátere
- Žiadne praskliny alebo štiepenie materiálu spôsobené skrutkami pri montáži blízko okrajov
Hriadeľ
Vďaka špeciálnej hrúbke drieku sa vo väčšine prípadov nevyžaduje predvŕtavanie. Závisí to od typu dreva.
Závit
- Asymetrický dvojrýchlostný závit s plastovou klznou vrstvou skracuje čas spracovania na polovicu a umožňuje dosiahnuť o 40 % vyšší uťahovací moment s rovnakým odporom zaskrutkovávania v porovnaní s bežnými skrutkami do drevotriesky.
Hrot
- 25° hrot umožňuje jednoduché a presné centrovanie a umiestnenie skrutky na tvrdých povrchoch.
UpozorneniePatentované v súlade s 0504782
Oblasť použitiaVhodná predovšetkým na spájanie masívneho alebo tvrdého dreva a spájanie drevovláknitých dosiek a vrstvených panelov s ochranným náterom alebo bez neho.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!