V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (nekovovou vložkou)
EN 1663, oceľ 10, galvanizovaná, pasivovaná v hrubej vrstve (ZSML)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Spojovacie prvky s galvanizovanou zinkovo-niklovou povrchovou úpravou bez obsahu chrómu (VI) (ZSML) ponúkajú ďalšiu alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva zo zinkovej vrstvy s pasiváciou na podklade (chróm III) a tesniacou vrstvou (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Prehľad výhod:
- Náhradné riešenie s vyššou kvalitou pre bežné galvanizované povrchové vrstvy, ako je napr. A2C alebo A3C
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ - 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerná distribúcia vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Norma ISO EN 1663 nahrádza normu DIN 6926 | Niektoré prvky sú podobné | Matice s jemným závitom boli zahrnuté do normy DIN EN 1666 | Výška matice sa zmenila | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila z 15 mm na 16 mm | Bola pridaná trieda pevnosti 12.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!