Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovová), jemný závit
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovová), jemný závit
EN1667, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
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
Upozornenie
Norma ISO EN 1667 nahrádza normu DIN 6927 | Niektoré prvky sú podobné | Do normy DIN EN 1664 boli zahrnuté matice so štandardným závitom | Výška matice sa zmenila | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila z 15 mm na 16 mm.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!