Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Elektrické nožnice na plech EK 16-E
Elektrické nožnice na plech EK 16-E - 1
Elektrické nožnice na plech EK 16-E - 2
Elektrické nožnice na plech EK 16-E - 3
Elektrické nožnice na plech EK 16-E - 4
Elektrické nožnice na plech EK 16-E - 5

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Elektrické nožnice na plech EK 16-E

Výkonné nožnice s vysokou reznou rýchlosťou na univerzálne použitie

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Optimálna jednoduchá manipulácia


O 20 % tenšie rozmery uchopenia s úzkou prevodovou hlavou.



Mimoriadne jednoduché používanie


  • Rýchloupínací systém na priamu výmenu raznice a vysekávacej formy

  • Smer rezu sa môže nastavovať s krokom 45° o 360° otáčaním držiaka lisovnice bez použitia nástroja.


Elektrické nastavenie frekvencie zdvihu


Na materiály citlivé na teplo (napr. plasty) a presnosť pri rezaní šablóny.



Vysoká úroveň trvanlivosti


  • Rotačná okrúhla raznica predlžuje prevádzkovú životnosť až o 30 % a znižuje prevádzkové náklady

  • Mriežka na ochranu pred trieskami na vetracích štrbinách
Oblasť použitia