Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia

V kategórii Elektroinštalácia na e-shope Würth ponúkame komplexný sortiment produktov určených pre profesionálnych elektrikárov, montážne firmy a technikov, ktorí sa zaoberajú inštaláciou, údržbou a modernizáciou elektrických rozvodov v rôznych prostrediach – od domácností, cez komerčné priestory po priemyselné objekty.

Naša ponuka zahŕňa kvalitný elektroinštalačný materiál, izolačný materiál, káblové spoje, elektrické spojky, elektrické pokladacie systémy, montážne diely aj svetlá a svietidlá.

Ponúkame produkty, ktoré sú ideálne pre profesionálnych elektrikárov, stavebné firmy a všetkých, ktorí sa podieľajú na elektroinštaláciách. Naša ponuka zahŕňa všetko potrebné – od káblov a vodičov, cez ističe, zásuvky, vypínače a rozvodné skrine až po inštalačné náradie, ktoré vám uľahčí prácu a zaručí vysokú kvalitu elektroinštalácie.

Elektroinštalačný materiál

Naša ponuka zahŕňa širokú škálu elektroinštalačného materiálu, vrátane týchto produktov:

  • Káblové rozvodové skrine: napríklad model VDE Q12 s kompaktnými rozmermi 85 × 85 × 37 mm, ktorý umožňuje pripojenie 15 káblov zhora a 3 zospodu, s krytím IP pre bezpečné použitie v interiéri. 

  • Elektrické príslušenstvo pod omietku: ako krúžky na vyrovnanie omietky, signálne veká, odpružené kryty a boxy na skrutky, ktoré zabezpečujú estetickú a funkčnú inštaláciu. 

  • Káblové svorky a spony: napríklad svorky typu AC, ktoré vhodné na vedenie elektroinštalačných rúrok a zabezpečujú protipožiarnu ochranu káblov. 

  • Variabilné držiaky kabeláže/potrubia: umožňujú efektívne kladenie elektroinštalačných rúrok (M16 – M32), káblov a káblových zväzkov, čím prispievajú k organizovanému a bezpečnému vedeniu inštalácií.

  • Systémy na vťahovanie káblov: napríklad zariadenie CPS 2 s priemerom 3 mm a ťahovou silou 120 kg, ktoré uľahčuje inštaláciu káblov v ťažko prístupných miestach. 

Montážne a upevňovacie prvky

Pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej inštalácie ponúkame:

  • Dierované profilové lišty: napríklad pre káblové svorky typu AC, ktoré umožňujú flexibilné upevnenie káblov a rúrok. 

  • Káblové spony a svorky: v súlade s normou DIN 72571, vhodné na vedenie káblov a potrubí, zabezpečujúce ich pevné uchytenie. 

Náradie a príslušenstvo

Pre profesionálnu prácu k dispozícii:

  • Elektroinštalačné kliešte VDE: certifikované podľa IEC 60900, ktoré kombinujú funkcie rezania, odstraňovania plášťov a odizolovania káblov v jednom nástroji. 

  • Príslušenstvo pre systémy na vťahovanie káblov: ako káblové pančuchy so slučkou, začiatočné objímky, ťažné krúžky a vodiace hlavy, ktoré zvyšujú efektivitu a bezpečnosť pri inštalácii káblov. 

Prečo si vybrať naše produkty na elektroinštaláciu?

Bezpečnosť je pri elektroinštalácii kľúčová. Naša ponuka obsahuje len kvalitné produkty, ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné normy a zabezpečujú, že vaša elektroinštalácia bude nielen funkčná, ale aj bezpečná. Či už ide o výmenu starých káblov, montáž nových rozvodov alebo opravy elektrických zariadení, naše produkty vám umožnia vykonať tieto úlohy rýchlo a efektívne.