V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Elektronický bezdrôtový prijímač
Bezdrôtový prijímač na spínanie halogénových svetiel alebo LED transformátorov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Prípojka: 230 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Výstup: Max. 550 W
- Sieťové pripojenie pomocou Euro zástrčky, 2 m
- Možnosť pripojenia s Euro spojkou, 0,5 m
Bezdrôtový prijímač sa môže ovládať pomocou viacerých bezdrôtových spínačov. Prečítajte si pokyny v návode na obsluhu.
Ochrana proti rádiovému šumu v súlade s EN 55015
Slúži na zapínanie halogénových svetiel alebo LED transformátorov, KLL, bodových svetiel, T5 alebo Slimlight svetiel
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!