V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ELMO® liša na vyrovnávanie potenciálu
Upínací bod 25 mm²: 2 vodiče upnuté len jednou skrutkou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50083.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Možnosti pripojenia:
- 1 pásik 30 x 4 mm alebo 1 kruhový vodič 8 až 10 mm
- 1 kruhový vodič 50 mm2
- 1 kruhový vodič 2,5 až 6 mm
2 - 6 kruhový vodič 6-25 mm
2
Čas potrebný na pripojenie vodiča sa skrátil na 20 %.
Svorky sú pri dodávke otvorené
Kryt sa otáča v oboch smeroch a možno ho zaistiť otvorený v uhle 60° alebo 120°
V súlade s VDE 0618 časť 1, VDE 0100 časť 540; na vyrovnanie potenciálu v súlade s VDE 0190
Na vnútorné použitie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!