Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Exteriérová tesniaca páska na okná Euraseal O-100
Pružná tesniaca páska na okná, na ktorú sa veľmi jednoducho nanáša omietka.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dobrá pružnosť
Elastická fólia spolu so špeciálnym rúnom zaručuje vysokú úroveň pružnosti v priečnom smere. Takto sa dosiahne ešte vyššie zabezpečenie pri pohyboch súčastí.
Bezpečné pripevnenie na nerovnom ostení
Pružná páska a lepidlo zaisťujú pevné pripevnenie pásky aj na maltových škárach a dutinách v ostení.
Testované tesniace vlastnosti
- Pevné tesnenie proti prudkému dažďu a vetru, prepúšťa paru
Pri správnom a profesionálnom použití sa budú požadované tesniace vlastnosti zhodovať s novou vyhláškou o úsporách energie.
Ideálna pod omietku
Vysokokvalitné špeciálne rúno poskytuje optimálny podklad pre komerčne dostupné omietky.
Vďaka flexibilite materiálu je jej použitie veľmi jednoduché
Samolepiaci pás je veľmi lepivý, s dobrou priľnavosťou už od 0 °C
V oblastiach rohov sa musí zachovať presahujúca dĺžka 5 cm. Musí sa začleniť pohyblivá slučka, ktorá sa jednoducho umiestni na vlhké lepidlo.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Tesnenie okien a fasádových spojov, obvodové spojenia skleníkov a hlavnej budovy a ďalšie obvodové spojenia.
Čistenie pred aplikáciou
Povrchy musia byť suché, nesmie sa na nich nachádzať prach ani mastnota a musia byť schopné zniesť zaťaženie.
Montáž na okná
Stiahnite zo samolepiaceho pásu ochrannú fóliu a nalepte flexibilnú pásku na zadnú stranu slepého rámu. Nasaďte okno a zapeňte spojenie pomocou peny PURLOGIC.
Montáž na murivo
Na ostenie okna naneste 6 – 8 mm hrubú vrstvu lepidla na pružnú pásku. Pritláčacím valčekom flexibilnú pásku mierne pritlačte.
Lepiaci pás na báze akrylátu zaručuje mimoriadne rýchle prilepenie výrobku na rám. Prilepenie lepidlom na flexibilnú pásku znamená, že páska sa dá spoľahlivo pripevniť na hrboľaté povrchy. Aplikácia je možná aj pri nízkych teplotách od 0 °C.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!