Fixanchor W-FA/ HCR
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Fixanchor W-FA/ HCR
Závrtné kotvy pre štandardné aplikácie v betóne bez trhlín a kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v betóne s trhlinami (veľkosť M6). Oceľ s vysokou odolnosťou proti korózii HCR
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Veľmi flexibilná aplikácia vďaka 3 účinným hĺbkam ukotvenia
- Malé rozstupy a vzdialenosti okrajov
- Inštalácia zatlačením šetriaca čas
- Pre použitie v obzvlášť korozívnom prostredí, ako sú bazény alebo tunely
- Európske technické posúdenie ETA-02/0001 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón: Statické alebo kvázi statické pôsobenie (M6 – M20)
- Európske technické posúdenie ETA-06/0162 pre kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch, betón s trhlinami a bez trhlín, veľkosť M6
- Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v schválení ETA-06/0162, iba veľkosť M6)
Oblasť použitia
- Kotvenie v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch v betóne (veľkosť M6, betón s trhlinami a bez trhlín)
- Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia/posúdenia)
- Upevňovacie prvky vystavené ohňu (iba veľkosť M6)
- Vhodné na ukotvenie stredných až ťažkých záťaží v betóne: Montáž napr. stropných podhľadov, kovových konštrukcie, závesov, protipožiarnych obkladov, rúrkové a káblové príchytiek v obzvlášť agresívnych podmienkach prostredia
- Používajte v súlade s triedou odolnosti proti korózii CRC V
- Kotva W-FA/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch a vonku (vrátane použitia v priemyselných atmosférach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, i v prípade, že sú podmienky obzvlášť agresívne. Obzvlášť agresívne podmienky zahrnujú pravidelné alebo nepretržité ponorenie do slanej vody, atmosféru s extrémnou chemickou kontamináciou napr. v cestných tuneloch, atmosféry obsahujúce chlór v krytých bazénoch atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!