Flísový brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky
Flísový brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky - 2

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Flísový brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky

For matting, polishing and smoothing pipes, pipe elbows and closed pipe structures

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 36 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Šírkaxdĺžka Verzia Farba Veľkosť mriežky Počet balenie
Cena/balenie
0673600010
20 mm x 760 mm Hrubý Hnedá 100
5
0673600018
20 mm x 760 mm Stredný Červenohnedá 180
5
0673600028
20 mm x 760 mm Jemný Modrá 280
5
0673601010
20 mm x 820 mm Hrubý Hnedá 100
5
0673601018
20 mm x 820 mm Stredný Červenohnedá 180
5
0673601028
20 mm x 820 mm Jemný Modrá 280
5
0673602010
30 mm x 533 mm Hrubý Hnedá 100
5
0673602018
30 mm x 533 mm Stredný Červenohnedá 180
5
0673602028
30 mm x 533 mm Jemný Modrá 280
5
0673603010
30 mm x 610 mm Hrubý Hnedá 100
5
0673603018
30 mm x 610 mm Stredný Červenohnedá 180
5
0673603028
30 mm x 610 mm Jemný Modrá 280
5
0673604010
40 mm x 618 mm Hrubý Hnedá 100
5
0673604018
40 mm x 618 mm Stredný Červenohnedá 180
5
0673604028
40 mm x 618 mm Jemný Modrá 280
5
0673605010
40 mm x 675 mm Hrubý Hnedá 100
5
0673605018
40 mm x 675 mm Stredný Červenohnedá 180
5
0673605028
40 mm x 675 mm Jemný Modrá 280
5
0673606010
40 mm x 760 mm Hrubý Hnedá 100
5
0673606018
40 mm x 760 mm Stredný Červenohnedá 180
5
0673606028
40 mm x 760 mm Jemný Modrá 280
5
0673607010
40 mm x 820 mm Hrubý Hnedá 100
5
0673607018
40 mm x 820 mm Stredný Červenohnedá 180
5
0673607028
40 mm x 820 mm Jemný Modrá 280
5
0673600040
20 mm x 760 mm Veľmi jemný Sivá 400
5
0673601040
20 mm x 820 mm Veľmi jemný Sivá 400
5
0673602040
30 mm x 533 mm Veľmi jemný Sivá 400
5
0673603040
30 mm x 610 mm Veľmi jemný Sivá 400
5
0673604040
40 mm x 618 mm Veľmi jemný Sivá 400
5
0673605040
40 mm x 675 mm Veľmi jemný Sivá 400
5
0673606040
40 mm x 760 mm Veľmi jemný Sivá 400
5
0673607040
40 mm x 820 mm Veľmi jemný Sivá 400
5
0673608010
35 mm x 650 mm Hrubý Hnedá 100
5
0673608018
35 mm x 650 mm Stredný Červenohnedá 180
5
0673608028
35 mm x 650 mm Jemný Modrá 280
5
0673608040
35 mm x 650 mm Veľmi jemný Sivá 400
5