V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Formovacie závitníky HSCo Multi Performance, DIN 2174
Vysokovýkonný formovací závitník s olejovými drážkami (od ∅M3) na všestranné použitie v takmer všetkých strojoch (prvýkrát taktiež v samostatne stojacich a stĺpových vŕtačkách) a v takmer všetkých materiáloch, ako je napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, ocele odolné voči teplu a ocele s vysokou pevnosťou až do 1 400 N/mm2. Vhodný taktiež na neželezné kovy, ako je napr. hliník, hliníkové zliatiny a bronz.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Prvý formovací závitník určený nielen pre konvenčné použitie na CNC obrábacích nástrojoch a obrábacích strojoch, ktorý vďaka novovyvinutej generácii driekov prináša výhody tvarovania závitov oproti rezaniu závitov pre aplikácie v samostatne stojacich a stĺpových vŕtačkách (až do ∅ M12).
- Jeden nástroj pre závity priechodných otvorov a slepých otvorov
- Žiadne problémy s trieskami spôsobené studeným formovaním závitov
- Tvorba závitov s hĺbkou až 4xD
- Lepšia povrchová úprava závitov
- Väčšia pevnosť v závite
- Výrazne vyššia prevádzková životnosť
- Procesne dokonale spoľahlivé závity
Novovyvinutá generácia driekov s kombináciou polygónového a priameho drieku (od ∅ M4-M12)
Polygónový hriadeľ zabraňuje prekĺznutiu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prenos výkonu a chráni skľučovadlo pred poškodením.
Novovyvinutá geometria nástroja na všestranné použitie v takmer všetkých materiáloch
Povrchová úprava TiN
Vďaka univerzálnemu použitiu zabezpečuje najbežnejšia povrchová úprava na formovacích závitníkoch vysokú prevádzkovú životnosť a nižšie hodnoty trenia.
Nová geometria mazacej drážky
Optimalizované mazacie drážky (od ∅ M3) výrazne zlepšujú mazací efekt v kontaktnej oblasti.
Prídavok X pre dlhšiu prevádzkovú životnosť a vyššiu procesnú spoľahlivosť
Dostupný len od spoločnosti Würth
- Upozornenie: Na tvarovanie závitov je potrebný špeciálny priemer predvŕtania, ktorý je väčší ako pri rezaní závitov a má pevnejšie tolerancie! Vhodný priemer jadrového otvoru je uložený ako technická charakteristika pre všetky formovacie závitníky.
- Pri tvarovaní závitov je hlavnou úlohou chladiaceho maziva zabezpečovať mazanie. Čím viac maziva s najvyšším možným obsahom tuku sa použije, tým dlhšia je prevádzková životnosť. Mazanie taktiež ovplyvňuje kvalitu povrchu závitu! V prípade chladiacich mazív zmiešaných s vodou odporúčame koncentráciu oleja v emulzii minimálne 8 % na spracovanie ocele a minimálne 12 % na spracovanie nehrdzavejúcej ocele. Na použitie v samostatne stojacich a stĺpových vŕtačkách odporúčame rezaciu pastu Cut and Cool Perfect od spoločnosti Würth.
- Upozorňujeme, že pri formovaní závitov budete potrebovať približne dvojnásobný výkon (krútiaci moment) ako pri rezaní závitov. Znamená to, že pri použití zariadenia na rezanie závitov je potrebné brať do úvahy jeho kapacitu.
- Informácie o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!