V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Fréza na bodové zvary pre pneumatické stroje HSCo Longlife
Mimoriadne odolná fréza na bodové zvary s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma na uvoľňovanie bodových zvarov pomocou pneumatických strojov na vysokopevnostných paneloch karosérie s pevnosťou do 1200 N/mm2 na všetkých druhoch vozidiel
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Špeciálny viacvrstvový povlak Magma
- Až 9-krát dlhšia životnosť v porovnaní s nepokovovanými frézami na bodové zvary
- Až 2-krát dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými vrstvami (tepelne odolné až do 800 °), napr. TiN
- Až o 50 % vyššia rýchlosť rezania v porovnaní s frézami bodových zvarov bez vrstvy
Mimoriadne stabilná geometria hrotu pre ťažké frézovacie podmienky
Optimalizovaná geometria hrotu pre dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými frézami na bodové zvary
Veľmi dobré vycentrovanie frézy na bodovom zvare a presné frézovanie
115° strediaci bod
Rezanie bez ostrín
Uhol hrotu 180° na orezávacích rohoch
- Vhodné na vŕtanie vysokopevných karosérií/oceľových plechov <= 1200 N/mm2, liatiny, nerezových plechov, mosadzných plechov, hliníkových plechov, zinkových plechov, bronzových plechov, medených plechov a plastových panelov
- Fréza na bodové zvary so 44 mm s rovnomernou stopkou s priemerom 8 mm a špeciálnou upínacou plochou bola vyvinutá na použitie vo všetkých bežných pneumatických strojoch (napr. vŕtačka Wieländer+Schill Vario, Spitznagel, Spotle Vision atď.)
Zaistite, aby bola udržiavaná konštantná rýchlosť rotácie
Maximálna rýchlosť rotácie pre plechy z nehrdzavejúcej ocele
- Max. 1 200 ot./min pre ∅ 6 mm
- Max. 950 ot./min pre ∅ 8 mm
- Max. 730 ot./min pre ∅ 10 mm
Maximálna rýchlosť otáčania pre oceľové panely/panely karosérie do 1 200 N/mm2
- Max. 1 650 ot./min pre ∅ 6 mm
- Max. 1 200 ot./min pre ∅ 8 – 9 mm
- Max. 950 ot./min pre ∅ 10 mm
Ak je to možné, používajte chladiace médiá a mazivá
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!