Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Fréza na bodové zvary Pre pneumatické nástroje HSCo
Cenovo výhodná štandardná fréza na bodové zvary na uvoľňovanie bodových zvarov pomocou pneumatických zariadení na bežných paneloch karosérie s pevnosťou do 850 N/mm2 na všetkých druhoch vozidiel
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1289532.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Mimoriadne stabilná geometria hrotu pre náročné podmienky frézovania
Optimalizovaná geometria hrotu pre dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými frézami na bodové zvary
Veľmi dobré vycentrovanie frézy na bodovom zvare a presné frézovanie
115° strediaci hrot
Rezanie bez ostrín
Uhol hrotu 180° na orezávacích rohoch
Ø 9,0 špeciálne pre modely Ford Mondeo + Daimler Benz
- Na vŕtanie tenkostenných obrobkov vyrobených z oceľového plechu <= 850 N/mm2, mosadzných plechov, hliníkových plechov, zinkových plechov, medených plechov a plastových panelov
- Fréza na bodové zvary s dĺžkou 44 mm s rovnomernou stopkou s priemerom 8 mm a špeciálnou upínacou plochou bola vyvinutá na použitie na všetkých bežných pneumatických strojoch (napr. vŕtačka Wieländer+Schill Vario, Spitznagel, Spotle Vision atď.). Použitie samostatnej frézy na bodové zvary (obj. č. WÜRTH 0710 141 080) si vyžadujú len jednotky TH-902 Spotle a ich predchádzajúci model T-575.
- Zachovajte konštantné otáčky max. 850 ot./min.
- Ak je to možné, používajte chladiace médiá a mazivá
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!