V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
GEFU® závitorezná skrutka s plochou hlavou, ozubenie pod hlavou a šesťhranné upínanie (TXplus)
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) bez povrchovej úpravy proti treniu
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na bezpečné spojenie v tenkom plechu (pribl. do 520 N/mm²):
- Zóna na rezanie závitov na vytváranie otvorov v okrajoch
- Špeciálna okrúhla geometria pod hlavou pre vysoké uťahovacie a pretáčacie momenty
- Samosvorné usadenie závitu bez vôle => znížené riziko uvoľnenia skrutky => ochrana pred stratou
- Ozubenie pod hlavou pre vyšší záberový moment
Vhodnosť GEFU pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním!
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/112115.jpg)
Na bezpečné spojenie v tenkom plechu (pribl. do 520 N/mm²)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!