V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Závitotvárniaca skrutka so zápustnou hlavou s frézovacími drážkami
Drevo na kovových podkladoch. DIN 7500-1, zápustná hlava s frézovacími drážkami, cementovaná oceľ (-O-), lamelové zinkovanie, TXplus
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Závitotvárniaca skrutka so zápustnou hlavou s frézovacími drážkami na upevňovanie podlahových panelov k oceľovým podkladom
- Povrch: Bez obsahu Cr(VI), strieborná povrchová úprava s lamelovým zinkovaním
- Ochrana proti korózii: približne 700 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS
Závitotvárniace skrutky vytvárajú maticový závit v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch a vŕtaných otvoroch a laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri valcovaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.
Závitotvárniaci hrot nie je vhodný na montáž. Dĺžka závitotvárniaceho hrotu je 5xP (P = stúpanie závitu, pri priemere M6 sa P = 1 mm a pri priemere M8 sa P = 1,25 mm).
Montáž podlahových panelov pre prívesy, nakladacie plošiny, sklady atď.
- Pri výbere priemeru vrtáka zohľadnite pevnosť a hrúbku materiálu (pozrite si taktiež časť „Referenčné hodnoty pre priemer otvoru“)
- Aby sa počas skrutkovania zabránilo nadvihnutiu dreveného panela, drevený panel možno predvŕtať na priemer o 1 mm väčší ako je menovitý priemer skrutky
- Zápustná hlava s frézovacími drážkami na optimálne zapustenie skrutky do dreva
- Odporúča sa vykonať predbežné testovanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!