Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
HSS vrták na bodové zvary
Ekonomický štandardný vrták na bodové zvary na uvoľňovanie bodových zvarov pomocou ručných vŕtačiek na bežných paneloch karosérie s pevnosťou do 850 N/mm2 na všetkých druhoch vozidiel.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Extra stabilná geometria hrotu pre ťažké podmienky vŕtania so všetkými bežnými ručnými vŕtačkami
Optimalizovaná geometria hrotu pre dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými vrtákmi na bodové zvary
Vynikajúce centrovanie vrtáka na bodový zvar a presné vŕtanie
115° strediaci bod
Vŕtanie bez ostrín
Uhol hrotu 180° na orezávacích rohoch
- Nepoužívajte v pneumatických strojoch (napr. vŕtačka Vario, Spitznagel atď.)
- Nepoužívajte vo vŕtačkách s príklepovým skľučovadlom alebo vretenom
- Na vŕtanie tenkostenných obrobkov vyrobených z oceľového plechu <= 850 N/mm2, mosadzných plechov, hliníkových plechov, zinkových plechov, medených plechov a plastových panelov
- Vhodný na použitie vo vŕtačkách so skľučovadlom s 3 čeľusťami
Zaistite, aby bola udržiavaná konštantná rýchlosť rotácie
Maximálne otáčky
- Max. 1100 ot./min pre ∅ 6 mm
- Max. 850 ot./min pre ∅ 8 – 9 mm
- Max. 650 ot./min pre ∅ 10 mm
Ak je to možné, používajte chladiace médiá a mazivá
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!