Vyhrievaná vesta Prometeus
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vyhrievaná vesta Prometeus
Zimná vesta s inteligentnou technológiou vyhrievania je ideálna na chladné zimné dni. Zahreje vás stlačením jediného tlačidla. Obsahuje nabíjateľnú batériu a nabíjačku.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Inteligentná technológia vyhrievania
- Tlačidlo na aktiváciu nabíjateľnej batérie a nastavenie úrovne vyhrievania
- Možno nosiť pod všetky bundy na prácu aj voľný čas
- Ľahká lítium-iónová nabíjateľná batéria (100 g), 7,4 V, 3000 mAh, zaručuje dlhšiu životnosť batérie za všetkých podmienok
- Vrátane nabíjačky 100 – 240 V AC na DC 8,4 V, 1,50 A
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!